TSUBAKI C2082HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JRZ 1YGY9

TSUBAKI C2082HPB üreges tűs lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JRZ Típus: C2082HPBKereszthivatkozás: 1YGY9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,147.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméretC2082 LE
Lánc típusÜreges tűs szállítószalag
A vég és a középvonal összekötése0.701 "
Belül Pin Dia.0.316 "
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Max. Megengedett teher1720 font
Dia Dia külső.0.448 "
Teljes szélesség1.341 "
Csap hossza1.341 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
PIN-kódÜreges csap
Hangmagasság2"
Szegecsvég a középvonalig0.64 "
Henger Dia.1.125 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.906 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság10,800 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4195
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7315895000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 40HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JPJ 1YGR1 40 LE0.689 "40 hp397 font0.689 "0.06 "Szegecselt1 / 2 "0.315 "€340.89
TSUBAKI 50HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JPN 1YGR5 50 LE0.855 "50 hp705 font0.855 "0.08 "Szegecselt5 / 8 "0.396 "€396.06
TSUBAKI 60HPB üreges csapos lánc 10 láb | AB4JPT 1YGR9 60 LE1.055 "60 hp948 font1.055 "0.094 "Szegecselt3 / 4 "0.494 "€409.37
TSUBAKI 80HPB üreges csapos lánc 10 láb | AB4JPY 1YGT5 80 LE1.341 "80 hp1720 font1.341 "0.125 "Szegecselt1"0.64 "€1,081.66
TSUBAKI C2040HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 LE-0.689 "0.06 "Szegecselt1"0.315 "€324.27
TSUBAKI C2042HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 LE-0.689 "0.06 "Üreges csap1"0.315 "€469.26
TSUBAKI C2050HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 LE-0.855 "0.08 "Üreges csap1-1 / 4 "0.396 "€314.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2082HPB üreges tűs lánc 10 láb
€1,147.61 /Mértékegység