Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60HPB üreges csapos lánc 10 láb | AB4JPT 1YGR9

TSUBAKI 60 LE üreges tűs lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JPT Modell: 60 LEKereszthivatkozás: 1YGR9
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
€409.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret60 hp
Breaking Strength948 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.469
Lánc típusÜreges csap
A vég és a középvonal összekötése0.561 "
Belül Pin Dia.0.236 "
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Max. Megengedett teher948 font
Dia Dia külső.0.33 "
Teljes szélesség1.055 "
Csap hossza1.055 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.094 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság3 / 4 "
Szegecsvég a középvonalig0.494 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.713 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság5950 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.861
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód7315895000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 40HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JPJ 1YGR1 40 LE0.689 "40 hp397 font0.689 "0.06 "Szegecselt1 / 2 "0.315 "€340.89
TSUBAKI 50HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JPN 1YGR5 50 LE0.855 "50 hp705 font0.855 "0.08 "Szegecselt5 / 8 "0.396 "€396.06
TSUBAKI 80HPB üreges csapos lánc 10 láb | AB4JPY 1YGT5 80 LE1.341 "80 hp1720 font1.341 "0.125 "Szegecselt1"0.64 "€1,081.66
TSUBAKI C2040HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 LE-0.689 "0.06 "Szegecselt1"0.315 "€324.27
TSUBAKI C2042HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 LE-0.689 "0.06 "Üreges csap1"0.315 "€469.26
TSUBAKI C2050HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 LE-0.855 "0.08 "Üreges csap1-1 / 4 "0.396 "€314.66
TSUBAKI C2052HPB üreges tűs lánc 10 láb | AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052 LE-0.855 "0.08 "Üreges csap1-1 / 4 "0.396 "€513.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60 LE üreges tűs lánc 10 láb
€409.37 /Mértékegység