Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2052ASA1RL A-1 görgős csatlakozó | AB4KXF 1YLT4

TSUBAKI C2052ASA1RL A-1 görgős csatlakozó

Raktáron
Cikkszám: AB4KXF Típus: C2052ASA1RLKereszthivatkozás: 1YLT4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméretC2052AS
A vég és a középvonal összekötése0.469 "
Belül Pin Dia.0.2 "
Hossz1.25 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagRozsdamentes acél
Max. Megengedett teher231 font
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.878 "
Csap hossza0.875 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1.25 "
Szegecsvég a középvonalig0.406 "
Henger Dia.0.75 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.591 "
Temp. Hatótávolság-40 - 750F
típusA-1 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0608
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 80A1RL görgős láncszem A-1 melléklet | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€22.14
TSUBAKI 80LA1RL görgős link A-1 melléklet | AB4KMP 1YKP9 80LA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€51.88
TSUBAKI 80ASA1RL A-1 görgős csatlakozó | AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€83.84
TSUBAKI 80NPA1RL görgős link A-1 melléklet | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€37.69
TSUBAKI C2040A1RL görgős láncszem A-1 melléklet | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€11.91
TSUBAKI C2040LA1RL Görgős link A-1 Tartozék | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.49
TSUBAKI C2040ASA1RL A-1 görgős csatlakozó | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€48.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2052ASA1RL A-1 görgős csatlakozó
€79.78 /Mértékegység