Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | AB4KPC 1YKV9

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy sorozat

Raktáron
Tétel: AB4KPC Modell: 80HOLKereszthivatkozás: 1YKV9
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
€37.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset görgős láncszem
ANSI láncméret80
A vég és a középvonal összekötése0.823 "
Belül Pin Dia.0.312 "
Hossz1"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher3630 font
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.543 "
Csap hossza1.543 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.156 "
PIN-kódCottered
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.72 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.949 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság17,640 font
típusNehéz sorozat
Szélesség a görgős linklemezek között0.625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Ár
TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - 5 db Heavy Series csomag | AB4KLK 1YKK9 60HOL1.252 "600.669 "0.125 "Szegecselt0.75 "0.583 "0.469 "€114.71
TSUBAKI 35 OL láncszem, egyszálú #35 - 5 db-os csomag | AE7DHA 5X291 35 OL-35---0.375 "--€45.44
TSUBAKI 40 OL láncszem, egyszálú #40 - 5 db-os csomag | AE7DHD 5X294 40 OL-40---0.5 "--€58.07
TSUBAKI 41 OL láncszem egyszálú #41 - 5 db-os csomag | AE7DHG 5X297 41 OL-41---0.5 "--€40.06
TSUBAKI 50 OL láncszem, egyszálú #50 - 5 db-os csomag | AE7DHK 5X300 50 OL-50---0.625 "--€65.18
TSUBAKI 60 OL láncszem egyszálú #60 - 5 db-os csomag | AE7DHN 5X303 60 OL-60---0.75 "--€90.98
TSUBAKI 80 OL láncszem, egyszálú #80 | AF2PRG 6X530 80 OL-80---1"--€24.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy sorozat
€37.55 /Mértékegység