Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - 5 db Heavy Series csomag | AB4KLK 1YKK9

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - 5 db Heavy Series csomag

Raktáron
Tétel: AB4KLK Modell: 60HOLKereszthivatkozás: 1YKK9
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
€114.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset görgős láncszem
ANSI láncméret60
A vég és a középvonal összekötése0.669 "
Belül Pin Dia.0.234 "
Hossz0.75 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher2200 font
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség1.252 "
Csap hossza1.252 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.75 "
Szegecsvég a középvonalig0.583 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.713 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság9920 font
típusNehéz sorozat
Szélesség a görgős linklemezek között0.500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Ár
TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | AB4KPC 1YKV9 80HOL1.543 "800.823 "0.156 "Cottered1"0.72 "0.625 "€37.55
TSUBAKI 35 OL láncszem, egyszálú #35 - 5 db-os csomag | AE7DHA 5X291 35 OL-35---0.375 "--€45.44
TSUBAKI 40 OL láncszem, egyszálú #40 - 5 db-os csomag | AE7DHD 5X294 40 OL-40---0.5 "--€58.07
TSUBAKI 41 OL láncszem egyszálú #41 - 5 db-os csomag | AE7DHG 5X297 41 OL-41---0.5 "--€40.06
TSUBAKI 50 OL láncszem, egyszálú #50 - 5 db-os csomag | AE7DHK 5X300 50 OL-50---0.625 "--€65.18
TSUBAKI 60 OL láncszem egyszálú #60 - 5 db-os csomag | AE7DHN 5X303 60 OL-60---0.75 "--€90.98
TSUBAKI 80 OL láncszem, egyszálú #80 | AF2PRG 6X530 80 OL-80---1"--€24.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - 5 db Heavy Series csomag
€114.71 /Mértékegység