Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60HRL görgős láncszem - 5 nehéz sorozat | AB4KLL 1YKL1

TSUBAKI 60HRL Roller Link - 5 db Heavy sorozat csomag

Raktáron
Tétel: AB4KLL Modell: 60HRLKereszthivatkozás: 1YKL1
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
€34.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméret60
A vég és a középvonal összekötése0.669 "
Belül Pin Dia.0.234 "
Hossz0.75 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher2200 font
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség1.252 "
Csap hossza1.252 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.75 "
Szegecsvég a középvonalig0.583 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.713 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság9920 font
típusNehéz sorozat
Szélesség a görgős linklemezek között0.500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Ár
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80 HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "€12.60
TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard | AB4KPP 1YKX2 80SSRL1.398 "800.758 "1.398 "0.125 "1"0.64 "0.625 "€44.87
TSUBAKI 35 RL láncszem egyszálú #35 - 5 db-os csomag | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--€10.96
TSUBAKI 40 RL láncszem egyszálú # 40 - 5 csomag | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--€13.66
TSUBAKI 41 RL láncszem, egyszálú #41 - 5 db-os csomag | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--€10.96
TSUBAKI 50 RL láncszem, egyszálú #50 - 5 db-os csomag | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--€17.36
TSUBAKI 60 RL láncszem egyszálú #60 - 5 db-os csomag | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--€26.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60HRL Roller Link - 5 db Heavy sorozat csomag
€34.35 /Mértékegység