Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 1338SS0 Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 10Pk | AF9PQL 30PK21

MKT FASTENING 1338SS0 Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 10 Pk

Raktáron
Tétel: AF9PQL Modell: 1338SS0Kereszthivatkozás: 30PK21
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
€79.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Meghajtó eszközök4XMF3
befejezEgyszerű
Hossz1 9 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Min. Lyukmélység1-9 / 16 "
Menetmélység1 / 2 "
Menetméret3 / 8-16
típusNem karima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3714
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3714
Végső feszültség (font)3957
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4391
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4824

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • A telepítés fordul (amíg a szerszám vállát nem rögzíti a horgony ajakján)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1338SS0 Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 10 Pk
€79.28 /csomag