Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1

TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy sorozat

Raktáron
Tétel: AB4KPD Modell: 80HRLKereszthivatkozás: 1YKW1
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
€12.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméret80
A vég és a középvonal összekötése0.823 "
Belül Pin Dia.0.312 "
Hossz1"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher3630 font
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.543 "
Csap hossza1.543 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.156 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.72 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.949 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság17,640 font
típusNehéz sorozat
Szélesség a görgős linklemezek között0.625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7315190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Ár
TSUBAKI 60HRL görgős láncszem - 5 nehéz sorozat | AB4KLL 1YKL1 60 HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "€34.35
TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard | AB4KPP 1YKX2 80SSRL1.398 "800.758 "1.398 "0.125 "1"0.64 "0.625 "€44.87
TSUBAKI 35 RL láncszem egyszálú #35 - 5 db-os csomag | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--€10.96
TSUBAKI 40 RL láncszem egyszálú # 40 - 5 csomag | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--€13.66
TSUBAKI 41 RL láncszem, egyszálú #41 - 5 db-os csomag | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--€10.96
TSUBAKI 50 RL láncszem, egyszálú #50 - 5 db-os csomag | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--€17.36
TSUBAKI 60 RL láncszem egyszálú #60 - 5 db-os csomag | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--€26.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy sorozat
€12.60 /Mértékegység