Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60B23SS lánckerék # 60 külső átmérő 5.910 hüvelyk Ss | AE3YQK 5GVP5

TSUBAKI 60B23SS lánckerék # 60 külső átmérő 5.910 hüvelyk Ss

Raktáron
Tétel: AE3YQK Típus: 60B23SSKereszthivatkozás: 5GVP5
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
€1,024.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma60
Fura Dia.3 / 4 "
Hub Dia.3"
Hossz a furaton keresztül1.25 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat2-3 / 4 "
Fogak száma23
Dia kívül.5.91 "
Pitch Dia.5.508 "
típusSima furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Max. FuratFogak számaDia kívül.Pitch Dia.Ár
TSUBAKI 60B12SS lánckerék # 60 külső átmérő 3.250 hüvelyk Ss | AE3YQF 5GVN4 60B12SS2-3 / 8 "1-3 / 8 "123.25 "2.898 "€422.79
TSUBAKI 60B17SS lánckerék # 60 külső átmérő 4.460 hüvelyk Ss | AE3YQG 5GVN9 60B17SS3-1 / 4 "2-1 / 4 "174.46 "4.082 "€628.44
TSUBAKI 60B18SS lánckerék # 60 külső átmérő 4.700 hüvelyk Ss | AE3YQH 5GVP0 60B18SS3"2-3 / 4 "184.7 "4.319 "€760.87
TSUBAKI 60B22SS lánckerék # 60 külső átmérő 5.670 hüvelyk Ss | AE3YQJ 5GVP4 60B22SS3"2-3 / 4 "225.67 "5.27 "€809.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60B23SS lánckerék # 60 külső átmérő 5.910 hüvelyk Ss
€1,024.24 /Mértékegység