Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 50B17F-1 1/4 lánckerék 3.720 külső átmérő #50 | AB2BTZ 1L168

TSUBAKI 50B17F-1 1/4 lánckerék 3.720 külső átmérő #50

Raktáron
Tétel: AB2BTZ Model: 50B17F-1 1/4Kereszthivatkozás: 1L168

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma50
Fura Dia.1-1 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Fogak száma17
Dia kívül.3.72 "
Pitch Dia.3.401 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
TSUBAKI 50B17F-1 lánckerék 3.720 külső átmérő #50 | AB2BTY 1L166 50B17F-11"€69.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 50B17F-1 1/4 lánckerék 3.720 külső átmérő #50
€66.40 /Mértékegység