Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B19F-5/8 lánckerék 3.300 külső átmérő #40 | AE9PBK 6L847

TSUBAKI 40B19F-5/8 lánckerék 3.300 külső átmérő #40

Raktáron
Tétel: AE9PBK Típus: 40B19F-5/8Kereszthivatkozás: 6L847

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.5 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma19
Dia kívül.3.3 "
Pitch Dia.3.038 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
TSUBAKI 40B19F-3/4 lánckerék 3.300 külső átmérő # 40 | AB2BRV 1L138 40B19F-3/43 / 4 "€58.43
TSUBAKI 40B19F-1 lánckerék 3.300 külső átmérő # 40 | AB2BRW 1L139 40B19F-11"€58.65
TSUBAKI 40B19F-7/8 lánckerék 3.300 # 40 | AE9PBL 6L848 40B19F-7/87 / 8 "€54.93
TSUBAKI 40B19F-1 1/4 lánckerék 3.300 külső átmérő # 40 | AE9PBM 6L849 40B19F-1 1/41-1 / 4 "€57.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B19F-5/8 lánckerék 3.300 külső átmérő #40
€54.93 /Mértékegység