Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B14F-5/8 lánckerék 2.490 külső átmérő # 40 | AB2BQY 1L118

TSUBAKI 40B14F-5/8 lánckerék 2.490 külső átmérő #40

Raktáron
Tétel: AB2BQY Típus: 40B14F-5/8Kereszthivatkozás: 1L118

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.5 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma14
Dia kívül.2.49 "
Pitch Dia.2.247 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Ár
TSUBAKI 40B14F-1/2 lánckerék 2.490 külső átmérő # 40 | AB2BQX 1L117 40B14F-1/2401 / 2 "€40.72
TSUBAKI 40B14F-3/4 lánckerék 2.490 külső átmérő # 40 | AB2BQZ 1L119 40B14F-3/4403 / 4 "€41.58
TSUBAKI 40B14F-7/8 lánckerék 2.490 külső átmérő # 40 | AB2BRA 1L120 40B14F-7/8407 / 8 "€40.74
TSUBAKI 40B14F-1 lánckerék 2.490 külső átmérő # 40 | AB2BRB 1L121 40B14F-1401"€41.59
TSUBAKI 41B14F-1 lánckerék 2.490 # 41 | AE9PCR 6L907 41B14F-1411"€35.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B14F-5/8 lánckerék 2.490 külső átmérő #40
€40.41 /Mértékegység