Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B13SS lánckerék # 40 külső átmérő 2.330 hüvelyk Ss | AE3YPN 5GVH3

TSUBAKI 40B13SS lánckerék # 40 külső átmérő 2.330 hüvelyk Ss

Raktáron
Tétel: AE3YPN Típus: 40B13SSKereszthivatkozás: 5GVH3
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
€260.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.1 / 2 "
Hub Dia.1-9 / 16 "
Hossz a furaton keresztül7 / 8 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat1-1 / 16 "
Fogak száma13
Dia kívül.2.33 "
Pitch Dia.2.089 "
típusSima furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. FuratFogak számaDia kívül.Pitch Dia.Ár
TSUBAKI 40B10SS lánckerék # 40 külső átmérő 1.840 hüvelyk Ss | AE3YPL 5GVH0 40B10SS1 / 2 "1-1 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "101.84 "1.618 "€247.20
TSUBAKI 40B12SS lánckerék # 40 külső átmérő 2.170 hüvelyk Ss | AE3YPM 5GVH2 40B12SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1"122.17 "1.932 "€253.72
TSUBAKI 40B14SS lánckerék # 40 külső átmérő 2.490 hüvelyk Ss | AE3YPP 5GVH4 40B14SS1 / 2 "1-11 / 16 "7 / 8 "1-1 / 8 "142.49 "2.247 "€340.08
TSUBAKI 40B16SS lánckerék # 40 külső átmérő 2.810 hüvelyk Ss | AE3YPQ 5GVH6 40B16SS5 / 8 "2"7 / 8 "1-3 / 8 "162.81 "2.563 "€297.77
TSUBAKI 40B18SS lánckerék # 40 külső átmérő 3.140 hüvelyk Ss | AE3YPR 5GVH8 40B18SS5 / 8 "2-5 / 16 "1"1-1 / 2 "183.14 "2.879 "€379.69
TSUBAKI 40B19SS lánckerék # 40 külső átmérő 3.300 hüvelyk Ss | AE3YPT 5GVH9 40B19SS5 / 8 "2-1 / 2 "1"1-3 / 4 "193.3 "3.038 "€402.95
TSUBAKI 40B22SS lánckerék # 40 külső átmérő 3.780 hüvelyk Ss | AE3YPU 5GVJ2 40B22SS5 / 8 "2-7 / 8 "1"1-7 / 8 "223.78 "3.513 "€494.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B13SS lánckerék # 40 külső átmérő 2.330 hüvelyk Ss
€260.55 /Mértékegység