Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B13F-7/8 lánckerék 2.330 külső átmérő #40 | AB2BQV 1L115

TSUBAKI 40B13F-7/8 lánckerék 2.330 külső átmérő #40

Raktáron
Cikkszám: AB2BQV Típus: 40B13F-7/8Kereszthivatkozás: 1L115

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.7 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma13
Dia kívül.2.33 "
Pitch Dia.2.089 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Ár
TSUBAKI 40B13F-5/8 lánckerék 2.330 külső átmérő #40 | AB2BQT 1L113 40B13F-5/8405 / 8 "€38.72
TSUBAKI 40B13F-3/4 lánckerék 2.330 külső átmérő #40 | AB2BQU 1L114 40B13F-3/4403 / 4 "€39.45
TSUBAKI 40B13F-1 lánckerék 2.330 külső átmérő #40 | AB2BQW 1L116 40B13F-1401"€39.49
TSUBAKI 40B13F-1/2 lánckerék 2.330 külső átmérő #40 | AE9PBD 6L841 40B13F-1/2401 / 2 "€37.20
TSUBAKI 41B13F-1 lánckerék 2.330 külső átmérő #41 | AE9PCQ 6L903 41B13F-1411"€35.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B13F-7/8 lánckerék 2.330 külső átmérő #40
€38.21 /Mértékegység