Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link - 5 db szabványos csomag | AB4KBX 1YJK1

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link – 5 db-os standard csomag

Raktáron
Tétel: AB4KBX Modell: 35SSOLKereszthivatkozás: 1YJK1
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
€176.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset görgős láncszem
ANSI láncméret35
A vég és a középvonal összekötése0.27 "
Belül Pin Dia.0.141 "
Hossz0.375 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagRozsdamentes acél
Max. Megengedett teher60 font
Dia Dia külső.0.141 "
Teljes szélesség0.5 "
Csap hossza0.5 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.05 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.375 "
Szegecsvég a középvonalig0.23 "
Henger Dia.Henger nélküli
Görgőscsapos lemezmagasság0.354 "
Temp. Hatótávolság-270 - 750F
típusStandard
Szélesség a görgős linklemezek között0.188

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315900000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságÁr
TSUBAKI C2060HNTOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€56.88
TSUBAKI C2062HOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€34.06
TSUBAKI C2080HNTOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€82.90
TSUBAKI C2082HOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€41.55
TSUBAKI C2100HOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€75.93
TSUBAKI C2102HOL Offset görgős csukló kettős lépés | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€102.21
TSUBAKI C2120HOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Cottered3"€125.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link – 5 db-os standard csomag
€176.25 /Mértékegység