Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 35B16SS lánckerék # 35 külső átmérő 2.110 hüvelyk Ss | AE3YPG 5GVF3

TSUBAKI 35B16SS lánckerék # 35 külső átmérő 2.110 hüvelyk Ss

Raktáron
Tétel: AE3YPG Típus: 35B16SSKereszthivatkozás: 5GVF3
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
€248.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma35
Fura Dia.1 / 2 "
Hub Dia.1-15 / 32 "
Hossz a furaton keresztül3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat15 / 16 "
Fogak száma16
Dia kívül.2.11 "
Pitch Dia.1.922 "
típusSima furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hub Dia.Max. FuratFogak számaDia kívül.Pitch Dia.Ár
TSUBAKI 35B11SS lánckerék # 35 külső átmérő 1.500 hüvelyk Ss | AE3YPC 5GVE8 35B11SS3 / 8 "1-1 / 16 "9 / 16 "111.5 "1.331 "€205.91
TSUBAKI 35B12SS lánckerék # 35 külső átmérő 1.630 hüvelyk Ss | AE3YPD 5GVE9 35B12SS1 / 2 "1-7 / 32 "5 / 8 "121.63 "1.449 "€198.69
TSUBAKI 35B13SS lánckerék # 35 külső átmérő 1.750 hüvelyk Ss | AE3YPE 5GVF0 35B13SS1 / 2 "1-1 / 4 "3 / 4 "131.75 "1.567 "€199.18
TSUBAKI 35B15SS lánckerék # 35 külső átmérő 1.990 hüvelyk Ss | AE3YPF 5GVF2 35B15SS1 / 2 "1-11 / 32 "7 / 8 "151.99 "1.804 "€249.70
TSUBAKI 35B19SS lánckerék # 35 külső átmérő 2.470 hüvelyk Ss | AE3YPH 5GVF6 35B19SS1 / 2 "1-27 / 32 "1-1 / 4 "192.47 "2.279 "€262.34
TSUBAKI 35B9SS lánckerék # 35 külső átmérő 1.260 hüvelyk Ss | AE3YPK 5GVG9 35B9SS3 / 8 "27 / 32 "3 / 8 "91.26 "1.097 "€171.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 35B16SS lánckerék # 35 külső átmérő 2.110 hüvelyk Ss
€248.01 /Mértékegység