Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 35B16F-1 lánckerék 2.110 külső átmérő # 35 | AE9NZU 6L798

TSUBAKI 35B16F-1 lánckerék 2.110 külső átmérő #35

Raktáron
Tétel: AE9NZU Modell: 35B16F-1Kereszthivatkozás: 6L798

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma35
Fura Dia.1"
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Fogak száma16
Dia kívül.2.11 "
Pitch Dia.1.922 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeDugókulcs 90 fokos és 180 fokos távolságban a hornyostól
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Setscrew helyeÁr
TSUBAKI 35B16F-1/2 lánckerék 2.110 külső átmérő # 35 | AE9NZQ 6L795 35B16F-1/21 / 2 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€34.27
TSUBAKI 35B16F-5/8 lánckerék 2.110 külső átmérő # 35 | AE9NZR 6L796 35B16F-5/85 / 8 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€34.92
TSUBAKI 35B16F-3/4 lánckerék 2.110 külső átmérő # 35 | AE9NZT 6L797 35B16F-3/43 / 4 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€19.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 35B16F-1 lánckerék 2.110 külső átmérő #35
€34.65 /Mértékegység