TRUE RESIDENTIAL TBB-2 palackhűtő 2 ajtós 13 köbláb | AF2AMQ 6PPK2

TRUE RESIDENTIAL TBB-2 palackhűtő 2 ajtós 13 köbláb

Tétel: AF2AMQ Modell: TBB-2Kereszthivatkozás: 6PPK2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalackhűtő
erősítők8.5
színekFekete
Vezérlő típusaTermosztatikus
Vezetékhossz7 láb.
ajtó zsanérJobb bal
Ajtó típusaSzilárd
Energy Star kompatibilisNem
Hz60
Zárás típusaHordó
Ajtók száma2
Szakaszok száma1
Polcok száma4
Teljes mélység28-11 / 16 "
Teljes magasság37 "
Teljes szélesség15 13 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Hűtőszekrény kapacitása13 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusKereskedelmi
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya33-38 F
Teljes befogadóképesség, űrtartalom13 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 154.22
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)160.02
HS-kód8418300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkajtó zsanérHzTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr
TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 palackhűtő vízszintes 13 köbláb | AF2AMP 6PPK1 TD-65-247.3Jobb5030 "33.375 "64.625 "230V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TBB-2 palackhűtő 2 ajtós 13 köbláb