TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 palackhűtő vízszintes 13 köbláb | AF2AMP 6PPK1

TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 palackhűtő vízszintes 13 köbláb

Tétel: AF2AMP Modell: TD-65-24Kereszthivatkozás: 6PPK1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalackhűtő
erősítők7.3
színekFekete
Vezérlő típusaTermosztatikus
Vezetékhossz7 láb.
ajtó zsanérJobb
Ajtó típusaSzilárd
Energy Star kompatibilisNem
Hz50
Ajtók száma2
Szakaszok száma1
Polcok száma4
Teljes mélység30 "
Teljes magasság33.375 "
Teljes szélesség64.625 "
Plug TypeNO 5-15R
Hűtőszekrény kapacitása13 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusKereskedelmi
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya33-38 F
Teljes befogadóképesség, űrtartalom13 köb. ft.
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 141.52
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8418300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkajtó zsanérHzTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr
TRUE RESIDENTIAL TBB-2 palackhűtő 2 ajtós 13 köbláb | AF2AMQ 6PPK2 TBB-28.5Jobb bal6028-11 / 16 "37 "15 13 / 16 "115V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 palackhűtő vízszintes 13 köbláb