TROEMNER 8102T Kalibrációs súly 25kg Polírozott | AF4BYB 8PG80

TROEMNER 8102T Kalibrációs súly 25 kg Polírozott

Raktáron
Tétel: AF4BYB Modell: 8102TKereszthivatkozás: 8PG80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,609.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalibrációs súly
Kalibrációs tanúsítványNyomon követhető
Osztály1
TeljesítésANSI, ASTM
befejezCsiszolt
Anyag303 Stainless Steel
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise25kg
Darabszám1
SúlystílusHenger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8423900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványOsztálybefejezAnyagNévleges szentmiseÁr
TROEMNER 8138 Kalibrációs súly 200g polírozott | AF3PPY 8AKZ9 8138Nem1Csiszolt316 Stainless Steel200g€173.60
TROEMNER 8424 Kalibrációs súly 2kg szatén | AF3PPZ 8AL01 8424Nem4Szatén303 Stainless Steel2kg€270.11
TROEMNER 8444 Kalibrációs súly 100g szatén | AF3PQA 8AL02 8444Nem4Szatén316 Stainless Steel100g€110.85
TROEMNER 8442T kalibrációs súly 150g szatén | AF3RDY 8CFD8 8442TNyomon követhető4Szatén316 Stainless Steel150g€196.37
TROEMNER 8434T kalibrációs súly 400g szatén | AF3RDZ 8CFD9 8434TNyomon követhető4Szatén316 Stainless Steel400g€208.77
TROEMNER 8432T kalibrációs súly 500g szatén | AF3REA 8CFE0 8432TNyomon követhető4Szatén316 Stainless Steel500g€215.77
TROEMNER 8426T kalibrációs súly 1500g szatén | AF3REB 8CFE1 8426TNyomon követhető4Szatén303 Stainless Steel1500g€331.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER 8102T Kalibrációs súly 25 kg Polírozott
€2,609.66 /Mértékegység