Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TROEMNER 7228-1 Precíziós súlykészlet 100 g-ról 1 mg-ra | AF4PUJ 9EZG8

TROEMNER 7228-1 Precíziós súlykészlet 100 g-tól 1 mg-ig

Raktáron
Tétel: AF4PUJ Modell: 7228-1Kereszthivatkozás: 9EZG8
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
€1,739.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós súlykészlet
Kalibrációs tanúsítványNem
Osztály1
TeljesítésANSI, ASTM
befejezCsiszolt
AnyagAlumínium, ötvözet 8 rozsdamentes acél, 304 rozsdamentes acél
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise100 g - 1 mg
Darabszám21
SúlystílusCsavaros gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód8423900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványOsztályAnyagNévleges szentmiseDarabszámÁr
TROEMNER 7219-1T Precíziós súlykészlet 500g-tól 1mg-ig | AF3RED 8CFG1 7219-1TNyomon követhető1Alumínium, rozsdamentes acél, 304 rozsdamentes acél500 g - 1 mg24€4,519.68
TROEMNER 7221-1 Precíziós súlykészlet 200 g-ról 1 mg-ra | AF3RJV 8CJC5 7221-1Nem1Alumínium, ötvözet 8 rozsdamentes acél, 304 rozsdamentes acél200 g - 1 mg23€2,290.11
TROEMNER 7224-1T Precíziós Súlykészlet 100-1g Polírozott | AF4CVW 8RH58 7224-1TNyomon követhető1Ötvözet 8 rozsdamentes acél100-1 g9€1,418.83
TROEMNER 7219-4 Precíziós súlykészlet 500 g-1 mg | AF4CVY 8RH67 7219-4Nem4Ötvözet 8 rozsdamentes acél500 g - 1 mg24€2,730.47
TROEMNER 7223-1 Precíziós súlykészlet 200g-tól 1mg-ig | AF4DVF 8TJU2 7223-1Nem1Alumínium, rozsdamentes acél, 304 rozsdamentes acél200 g - 1 mg22€1,892.33
TROEMNER 7221-1T Precíziós súlykészlet 200g-tól 1mg-ig | AF4FEA 8UPM1 7221-1TNyomon követhető1Alumínium, rozsdamentes acél, 304 rozsdamentes acél200 g - 1 mg23€3,193.94
TROEMNER 7221-4T Precíziós súlykészlet 200g-tól 1mg-ig | AF4HKK 8X819 7221-4TNyomon követhető4Ötvözet 8 rozsdamentes acél200 g - 1 mg23€2,099.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER 7228-1 Precíziós súlykészlet 100 g-tól 1 mg-ig
€1,739.63 /Mértékegység