Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TROEMNER 7219-4 Precíziós súlykészlet 500 g-1 mg | AF4CVY 8RH67

TROEMNER 7219-4 Precíziós súlykészlet 500 g-tól 1 mg-ig

Raktáron
Tétel: AF4CVY Modell: 7219-4Kereszthivatkozás: 8RH67

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2,730.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós súlykészlet
Kalibrációs tanúsítványNem
Osztály4
TeljesítésANSI, ASTM
befejezCsiszolt
AnyagÖtvözet 8 rozsdamentes acél
Mérés típusaMetric
Névleges szentmise500 g - 1 mg
Darabszám24
SúlystílusCsavaros gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7475
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8423900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványOsztályAnyagNévleges szentmiseDarabszámÁr
TROEMNER 7219-1T Precíziós súlykészlet 500g-tól 1mg-ig | AF3RED 8CFG1 7219-1TNyomon követhető1Alumínium, rozsdamentes acél, 304 rozsdamentes acél500 g - 1 mg24€4,519.68
TROEMNER 7221-1 Precíziós súlykészlet 200 g-ról 1 mg-ra | AF3RJV 8CJC5 7221-1Nem1Alumínium, ötvözet 8 rozsdamentes acél, 304 rozsdamentes acél200 g - 1 mg23€2,290.11
TROEMNER 7224-1T Precíziós Súlykészlet 100-1g Polírozott | AF4CVW 8RH58 7224-1TNyomon követhető1Ötvözet 8 rozsdamentes acél100-1 g9€1,418.83
TROEMNER 7223-1 Precíziós súlykészlet 200g-tól 1mg-ig | AF4DVF 8TJU2 7223-1Nem1Alumínium, rozsdamentes acél, 304 rozsdamentes acél200 g - 1 mg22€1,892.33
TROEMNER 7221-1T Precíziós súlykészlet 200g-tól 1mg-ig | AF4FEA 8UPM1 7221-1TNyomon követhető1Alumínium, rozsdamentes acél, 304 rozsdamentes acél200 g - 1 mg23€3,193.94
TROEMNER 7221-4T Precíziós súlykészlet 200g-tól 1mg-ig | AF4HKK 8X819 7221-4TNyomon követhető4Ötvözet 8 rozsdamentes acél200 g - 1 mg23€2,099.79
TROEMNER 7219-4T Precíziós súlykészlet 500 g-ról 1 mg-ra | AF4MNQ 9CKW6 7219-4TNyomon követhető4Ötvözet 8 rozsdamentes acél500 g - 1 mg24€3,863.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TROEMNER 7219-4 Precíziós súlykészlet 500 g-tól 1 mg-ig
€2,730.47 /Mértékegység