Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN W1/4 Ball Thrust Bearing, W1/4, 1/4 Inch Bore Dia, 13/16 Inch Outside Dia | CU7BCQ 42LJ67

TRITAN W1/4 Ball Thrust Bearing, W1/4, 1/4 Inch Bore Dia, 13/16 Inch Outside Dia

Raktáron
Tétel: CU7BCQ Modell: W1/4Kereszthivatkozás: 42LJ67

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€81.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomócsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TRITAN D14 golyós csapágy, D14, 1 5/16 hüvelyk furatátmérő, 2 11/32 hüvelyk külső átm. CU7BBL 42LJ99 D14€170.46
TRITAN D17 golyós csapágy, D17, 1 1/2 hüvelyk furatátmérő, 2 19/32 hüvelyk külső átm. CU7BBM 42LK03 D17€92.12
TRITAN D18 golyós csapágy, D18, 1 9/16 hüvelyk furatátmérő, 2 19/32 hüvelyk külső átmérő | CU7BBN 42LK04 D18€105.88
TRITAN D19 golyós csapágy, D19, 1 5/8 hüvelyk furatátmérő, 2 31/32 hüvelyk külső átm. CU7BBP 42LK05 D19€113.29
TRITAN D21 golyós csapágy, D21, 1 3/4 hüvelyk furatátmérő, 3 3/32 hüvelyk külső átm. CU7BBQ 42LK07 D21€111.36
TRITAN D23 golyós csapágy, D23, 1 7/8 hüvelyk furatátmérő, 3 7/32 hüvelyk külső átm. CU7BBR 42LK09 D23€134.26
TRITAN D24 golyós csapágy, D24, 1 15/16 hüvelyk furatátmérő, 3 7/32 hüvelyk külső átm. CU7BBT 42LK10 D24€123.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN W1/4 Ball Thrust Bearing, W1/4, 1/4 Inch Bore Dia, 13/16 Inch Outside Dia
€81.53 /Mértékegység