TRITAN UCF217-55 Flange Bearing 4-Bolt Ball 3-7/16 Bore | AH7JYF 36UY57

TRITAN UCF217-55 karimás csapágy 4 csavaros golyós 3-7/16 furat

Raktáron
Tétel: AH7JYF Modell: UCF217-55Kereszthivatkozás: 36UY57

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€601.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4-csapos karimás csapágy
Csavar mérete3 / 4 "
Fura Dia.3.437 "
Dinamikus terhelhetőség18,771 font
befejezFestett
Ház anyagaÖntöttvas
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésShell Alvania RL2 vagy NLGI # 2 egyenértékű
A furatközpont középre szerelése175mm
Teljes magasság87.6mm
Teljes hossz220mm
Teljes szélesség220mm
Statikus teherbírás14,387 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)8.76
Hajó hossza (cm)22
Hajószélesség (cm)22
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásCsavar méreteFura Dia.Dinamikus terhelhetőségA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
TRITAN UCF201-8 Karimás csapágy 4-csavaros golyós 1/2 furat | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 font3 / 8 "1 / 2 "2877 font64mm33.3mm86mm86mm€48.67
TRITAN UCF202-10 (47MM) Karimás csapágy 4 csavaros gömb 5/8 furatú AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 mm)1494 font3 / 8 "5 / 8 "2877 font64mm33.3mm86mm86mm€38.87
TRITAN UCF202-10S (40MM) Karimás csapágy 4 csavaros gömb 5/8 furatú | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40 mm)1494 font3 / 8 "5 / 8 "2877 font54mm33.3mm76mm76mm€40.15
TRITAN UCF204-12 Karimás csapágy 4 csavaros gömb 3/4 furatú AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 font3 / 8 "3 / 4 "2877 font64mm33.3mm86mm86mm€44.76
TRITAN UCF204-20MM karimás csapágy 4-csapos gömb 20mm furattal | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 font3 / 8 "20mm2877 font64mm33.3mm86mm86mm€37.01
TRITAN UCF205-14 Karimás csapágy 4 csavaros gömb 7/8 furatú AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 font3 / 8 "7 / 8 "3147 font70mm35.8mm95mm95mm€50.57
TRITAN UCF205-16 Karimás csapágy 4 csavaros golyó 1 furatú AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 font3 / 8 "1"3147 font70mm35.8mm95mm95mm€59.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN UCF217-55 karimás csapágy 4 csavaros golyós 3-7/16 furat
€601.24 /Mértékegység