Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN UCF211-35 karimás csapágy 4 csavaros golyós 2-3/16 furat | AH7JXP 36UY41

TRITAN UCF211-35 karimás csapágy 4 csavaros golyós 2-3/16 furat

Raktáron
Tétel: AH7JXP Modell: UCF211-35Kereszthivatkozás: 36UY41
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
€199.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4-csapos karimás csapágy
Csavar mérete5 / 8 "
Fura Dia.2.187 "
Dinamikus terhelhetőség9779 font
befejezFestett
Ház anyagaÖntöttvas
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésShell Alvania RL2 vagy NLGI # 2 egyenértékű
A furatközpont középre szerelése130mm
Teljes magasság58.4mm
Teljes hossz162mm
Teljes szélesség162mm
Statikus teherbírás6564 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)19.3
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásCsavar méreteFura Dia.Dinamikus terhelhetőségA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
TRITAN UCF201-8 Karimás csapágy 4-csavaros golyós 1/2 furat | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 font3 / 8 "1 / 2 "2877 font64mm33.3mm86mm86mm€52.99
TRITAN UCF202-10 (47MM) Karimás csapágy 4 csavaros gömb 5/8 furatú AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 mm)1494 font3 / 8 "5 / 8 "2877 font64mm33.3mm86mm86mm€42.31
TRITAN UCF202-10S (40MM) Karimás csapágy 4 csavaros gömb 5/8 furatú | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40 mm)1494 font3 / 8 "5 / 8 "2877 font54mm33.3mm76mm76mm€43.72
TRITAN UCF204-12 Karimás csapágy 4 csavaros gömb 3/4 furatú AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 font3 / 8 "3 / 4 "2877 font64mm33.3mm86mm86mm€50.82
TRITAN UCF204-20MM karimás csapágy 4-csapos gömb 20mm furattal | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 font3 / 8 "20mm2877 font64mm33.3mm86mm86mm€43.25
TRITAN UCF205-14 Karimás csapágy 4 csavaros gömb 7/8 furatú AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 font3 / 8 "7 / 8 "3147 font70mm35.8mm95mm95mm€55.04
TRITAN UCF205-16 Karimás csapágy 4 csavaros golyó 1 furatú AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 font3 / 8 "1"3147 font70mm35.8mm95mm95mm€59.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN UCF211-35 karimás csapágy 4 csavaros golyós 2-3/16 furat
€199.61 /Mértékegység