Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN UCF206-19 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-3/16 furat | AH7JWR 36UY18

TRITAN UCF206-19 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-3/16 furat

Raktáron
Tétel: AH7JWR Modell: UCF206-19Kereszthivatkozás: 36UY18
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
€75.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4-csapos karimás csapágy
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.1.187 "
Dinamikus terhelhetőség4383 font
befejezFestett
Ház anyagaÖntöttvas
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésShell Alvania RL2 vagy NLGI # 2 egyenértékű
A furatközpont középre szerelése83mm
Teljes magasság40.2mm
Teljes hossz108mm
Teljes szélesség108mm
Statikus teherbírás2540 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9707
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásCsavar méreteFura Dia.Dinamikus terhelhetőségA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
TRITAN UCF201-8 Karimás csapágy 4-csavaros golyós 1/2 furat | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 font3 / 8 "1 / 2 "2877 font64mm33.3mm86mm86mm€48.67
TRITAN UCF202-10 (47MM) Karimás csapágy 4 csavaros gömb 5/8 furatú AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 mm)1494 font3 / 8 "5 / 8 "2877 font64mm33.3mm86mm86mm€38.87
TRITAN UCF202-10S (40MM) Karimás csapágy 4 csavaros gömb 5/8 furatú | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40 mm)1494 font3 / 8 "5 / 8 "2877 font54mm33.3mm76mm76mm€40.15
TRITAN UCF204-12 Karimás csapágy 4 csavaros gömb 3/4 furatú AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 font3 / 8 "3 / 4 "2877 font64mm33.3mm86mm86mm€44.76
TRITAN UCF204-20MM karimás csapágy 4-csapos gömb 20mm furattal | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 font3 / 8 "20mm2877 font64mm33.3mm86mm86mm€37.01
TRITAN UCF205-14 Karimás csapágy 4 csavaros gömb 7/8 furatú AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 font3 / 8 "7 / 8 "3147 font70mm35.8mm95mm95mm€50.57
TRITAN UCF205-16 Karimás csapágy 4 csavaros golyó 1 furatú AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 font3 / 8 "1"3147 font70mm35.8mm95mm95mm€59.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN UCF206-19 karimás csapágy 4 csavaros golyós 1-3/16 furat
€75.52 /Mértékegység