Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN HC205-14 Insert Ball Bearing HC 7/8 Inch Diameter 3147.33 lb | AH7KEB 36UZ95

TRITAN HC205-14 Insert Ball Bearing HC 7/8 Inch Diameter 3147.33 lb

Raktáron
Item: AH7KEB Modell: HC205-14Kereszthivatkozás: 36UZ95

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a golyóscsapágyat
CsapágyanyagAISI 52100 acél
Fura Dia.7 / 8 "
Dinamikus terhelhetőség3147.33
Belül Dia.7 / 8 "
Zárás típusaÖnzáró gallér
Dia kívül.52.0mm
Szélesség17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)4.43
Hajó hossza (cm)5.2
Hajószélesség (cm)5.2
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségBelül Dia.Zárás típusaDia kívül.SzélességÁr
TRITAN CSA104-12 CSA 3/4 hüvelyk átmérőjű golyóscsapágy 2100 lbs | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Önzáró gallér42.0mm12mm€22.81
TRITAN CSA204-12 CSA 3/4 hüvelyk átmérőjű golyóscsapágy 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Önzáró gallér47.0mm14mm€24.20
TRITAN CSA204-20MM betétes golyóscsapágy CSA 25/32 Átmérő 2877.55 lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Önzáró gallér47.0mm14mm€25.10
TRITAN CSA205-14 betétes golyóscsapágy CSA 7/8 hüvelyk átmérő 3147.33 lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Önzáró gallér52.0mm15mm€27.39
TRITAN CSA205-16 betétes golyóscsapágy CSA 1 hüvelyk átmérő 3147.33 font | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Önzáró gallér52.0mm15mm€24.95
TRITAN CSB204-12 Golyóscsapágy CSB 3/4 hüvelyk átmérő 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Beállítani a csavart47.0mm14mm€21.40
TRITAN CSB205-16 betétes golyóscsapágy CSB 1 hüvelyk átmérő 3147.33 font | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"Beállítani a csavart52.0mm15mm€21.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN HC205-14 Insert Ball Bearing HC 7/8 Inch Diameter 3147.33 lb
€41.55 /Mértékegység