Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN GEH 60ES Spherical Plain Bearing, 60 mm Bore Dia, 105 mm OD, 40 mm Outer Ring | CU7AFL 803AX2

TRITAN GEH 60ES Gömb alakú siklócsapágy, 60 mm furatátmérő, 105 mm külső átmérő, 40 mm külső gyűrű

Raktáron
Item: CU7AFL Modell: GEH 60ESKereszthivatkozás: 803AX2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€461.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb siklócsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0655
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN GEH 60ES Gömb alakú siklócsapágy, 60 mm furatátmérő, 105 mm külső átmérő, 40 mm külső gyűrű
€461.35 /Mértékegység