Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE UL620-15 kimeneti szalag 20a 6 kimenet 15 láb szürke | AC2HHZ 2KGD7

TRIPP LITE UL620-15 kimeneti csík 20a 6 kimenet 15 láb szürke

Raktáron
Tétel: AC2HHZ Modell: UL620-15Kereszthivatkozás: 2KGD7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€255.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOutlet szalag
erősítők20
színekSötét szürke
Vezetékhossz15 láb.
Mérő / vezető12/3
FokozatIpari
Magasság1.5 "
Ház anyagaFém
Hossz12.5 "
Max. Amper20
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stíluskulcslyuk
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-15 / 20R
Kimenetek száma6
Kapcsolók száma1
Outlet Center távolság1-5 / 8 "
TöltöttségjelzőIgen
Feszültség120
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6605
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaszínekMérő / vezetőSzélességMagasságHosszMax. AmperNEMA Plug konfigurációÁr
TRIPP LITE UL800CB-15 kimeneti szalag 15a 10 kimenet 15 láb fekete | AC2HJA 2KGD8 UL800CB-1510Fekete14/34"1.75 "17.5 "155-15P€182.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE UL620-15 kimeneti csík 20a 6 kimenet 15 láb szürke
€255.33 /Mértékegység