Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE TLM609GF kimeneti szalag 15a 6 kimenet 9 láb | AC2HJM 2KGF1

TRIPP LITE TLM609GF kimeneti csík 15a 6 kimenet 9 láb

Raktáron
Tétel: AC2HJM Típus: TLM609GFKereszthivatkozás: 2KGF1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€233.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOutlet szalag
erősítők15
színekSárga / Fekete
Configuration6 kimenet
Vezetékhossz9 láb.
A ház értékeléseKültér
Mérő / vezető14/3
FokozatIpari
Magasság1 39 / 64 "
Ház anyagaFém
Hz60
Hossz15 31 / 32 "
Max. Amper15
Felszerelési stíluskulcslyuk
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
A transzformátor kimenetek száma2
TöltöttségjelzőIgen
Hossztartomány5–10 láb.
Feszültség120
Feszültségértékelés120 VAC
Szélesség3 5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4805
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (Igen)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkszínekHosszMax. AmperOrvosi fokozatFelszerelési stílusNEMA Plug konfigurációÁr
TRIPP LITE PS-410-HGOEMCC kimeneti szalag 15a 4 kimenet 10 láb fehér | AA6ZHB 15F826 PS-410-HGOEMCCFém15fehér8 35 / 64 "15Igenkulcslyuk5-15P-HG€279.80
TRIPP LITE PS-415-HG kimeneti szalag 15a 4 kimenet 15 láb fehér | AA8ZKF 1AYB3 PS-415-HGFém15fehér8 21 / 32 "15Igenkulcslyuk5-15P-HG€199.43
TRIPP LITE PS-606-HG kimeneti szalag 15a 6 kimenet 6 láb fehér | AA8ZKG 1AYB4 PS-606-HGFém15fehér13.75 "15Igenkulcslyuk5-15P-HG€226.90
TRIPP LITE PS410HGOEMX kimeneti szalag 15a 4 kimenet 10 láb fehér | AB8CRK 25D145 PS410HGOEMXFém15fehér9 15 / 16 "15Igenkulcslyuk5-15P-HG€278.15
TRIPP LITE PS-415-HGULTRA kimeneti szalag 15a 4 kimenet 15 láb fehér | AB9ZQF 2GZR4 PS-415-HGULTRAFém15fehér2.5 "15Igenkulcslyuk5-15P-HG€295.65
TRIPP LITE PS-602-HG kimeneti szalag 15a 6 kimenet 1.5 láb fehér | AB9ZQH 2GZR6 PS-602-HGFém15fehér2.5 "15Igenkulcslyuk5-15P-HG€145.31
TRIPP LITE TLM825GF kimeneti szalag 15a 8 kimenet 25 láb | AC2HJK 2KGE8 TLM825GFFém15Sárga / Fekete10.25 "15-kulcslyuk5-15P€260.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE TLM609GF kimeneti csík 15a 6 kimenet 9 láb
€233.77 /Mértékegység