TRIPP LITE SU60K Smart Ups 60kva 48kw 120/208vac 3ph | AC8HCT 3ACG3

TRIPP LITE SU60K Smart Ups 60kva 48kw ​​120/208vac 3ph

Tétel: AC8HCT Modell: SU60KKereszthivatkozás: 3ACG3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOn-line UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)14.2 perc / 5.5 perc
VezetékhosszNincs vezeték
Mélység37.7 "
Kijelző típusaLCD / LED
Magasság66.9 "
Hz50/60
Bemeneti csatlakozásHardwired
Áramfelvétel125A
Bemeneti feszültség120 / 208 VAC
FelszerelésTower
NEMA Plug konfigurációNem alkalmazható
NEMA foglalat konfigurálásaNem alkalmazható
Kimenetek számaHardwired
Kimeneti típusHardver
Kimeneti feszültség120 / 208 VAC
Fázis3
PortokDB9 soros, SNMP / webhely
Teljesítmény értékelése60 kVA-es
Átadási idő0 ms
UPS típusOnline
VA minősítés60 kVA-es
Watts48 kW
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 615.07
Hajó magassága (cm)189.99
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)72.39
HS-kód8504407018
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Speciális jellemzők: 3 fázisú, online, kettős konverziós védelem a kritikus alkalmazásokhoz, meghosszabbított futásidejű opció BPE480VB, BPE480VC akkumulátorokkal, gazdaságos üzemmódban használható, üzemi költségeket takarít meg,

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVezetékhosszMélységNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségÁr
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / toronyNincs vezeték20.7 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10 láb.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / túlfeszültség110 / 120 VAC€3,807.88
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver120/208/240 V AC€17,391.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SU60K Smart Ups 60kva 48kw ​​120/208vac 3ph