TRIPP LITE SMART1500TSU Ups rendszer, 1.44 Kva, 1, Kw, 8 kimenet, 1.5 perc teljes terhelésű biztonsági mentési idő | CH6RMU 783X65

TRIPP LITE SMART1500TSU Ups rendszer, 1.44 Kva, 1, Kw, 8 kimenet, 1.5 perc teljes terhelésű biztonsági mentési idő

Raktáron
Tétel: CH6RMU Modell: SMART1500TSUKereszthivatkozás: 783X65

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€840.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)6 perc / 1.5 perc
Vezetékhossz5 ft.
Mélység381 mm
Kijelző típusaLCD
Magasság191mm
Hz50 / 60 Hz
Áramfelvétel12A
Bemeneti feszültség120V AC
FelszerelésTower
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma8
Kimeneti típus6 UPS, 2 túlfeszültség
Fázis1
Teljesítmény értékelése1.44 kVA-es
Átadási idő6 ms
UPS típusInteraktív vonal
Teljesítmény1.2 kW
Szélesség140 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.985
Származási országVietnám

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseVezetékhosszMélységSzélességMagasságHzTételFelszerelésÁr
TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups System, 750 Va, 600W | CH6RMV 36HW15 SMART750RMXL2U750VA10 ft.13 "17 "3"60 HzUPS rendszerRack€1,696.77
TRIPP LITE BP48V27-2US UPS akkumulátor, 48V, 2U, állvány/torony | CU6XUL 43LP04 BP48V27-2US------Akkumulátor-€2,431.63
TRIPP LITE RBC36-SLT UPS csereakkumulátor, 36VCD, TL SLT | CU6XUM 43MC83 RBC36-SLT------Pót elem-€635.84
TRIPP LITE RBC48-SUTWR UPS csereakkumulátor, 48VDC, kazetta | CU6XUN 43MC84 RBC48-SUTWR------Pót elem-€800.26
TRIPP LITE RBC52 UPS csereakkumulátor, kazetta, UPS | CU6XUP 43MC90 RBC52------Pót elem-€129.45
TRIPP LITE RBC48V-HGTWR UPS csereakkumulátor, SMART2500XLHG | CU6XUQ 43MC85 RBC48V-HGTWR------Pót elem-€731.82
TRIPP LITE RBC72S UPS csereakkumulátor, SmartOnline, 72V | CU6XUR 43MC99 RBC72S------Pót elem-€1,007.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SMART1500TSU Ups rendszer, 1.44 Kva, 1, Kw, 8 kimenet, 1.5 perc teljes terhelésű biztonsági mentési idő
€840.97 /Mértékegység