TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups System, 750 Va, 600W | CH6RMV 36HW15

TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups rendszer, 750 Va, 600 W

Raktáron
Tétel: CH6RMV Modell: SMART750RMXL2UKereszthivatkozás: 36HW15

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,696.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)20.7 perc / 8.5 perc
Vezetékhossz10 ft.
Mélység13 "
Kijelző típusaLCD
Magasság3"
Hz60 Hz
Áramfelvétel7.5A
Bemeneti feszültség120V AC
Orvosi fokozatNem
FelszerelésRack
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
Kimeneti feszültség120V AC
Fázis1
PortokDB9 soros, EPO, USB
Teljesítmény értékelése750VA
Különleges szolgáltatásokExtended Run
Átadási idő2 ms - 4 ms
UPS típusInteraktív vonal
Teljesítmény600W
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.475
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseVezetékhosszMélységSzélességMagasságHzTételFelszerelésÁr
TRIPP LITE SMART1500TSU Ups rendszer, 1.44 Kva, 1, Kw, 8 kimenet, 1.5 perc teljes terhelésű biztonsági mentési idő | CH6RMU 783X65 SMART1500TSU1.44 kVA-es5 ft.381 mm140 mm191mm50 / 60 HzUPS rendszerTower€840.97
TRIPP LITE BP48V27-2US UPS akkumulátor, 48V, 2U, állvány/torony | CU6XUL 43LP04 BP48V27-2US------Akkumulátor-€2,431.63
TRIPP LITE RBC36-SLT UPS csereakkumulátor, 36VCD, TL SLT | CU6XUM 43MC83 RBC36-SLT------Pót elem-€635.84
TRIPP LITE RBC48-SUTWR UPS csereakkumulátor, 48VDC, kazetta | CU6XUN 43MC84 RBC48-SUTWR------Pót elem-€800.26
TRIPP LITE RBC52 UPS csereakkumulátor, kazetta, UPS | CU6XUP 43MC90 RBC52------Pót elem-€129.45
TRIPP LITE RBC48V-HGTWR UPS csereakkumulátor, SMART2500XLHG | CU6XUQ 43MC85 RBC48V-HGTWR------Pót elem-€731.82
TRIPP LITE RBC72S UPS csereakkumulátor, SmartOnline, 72V | CU6XUR 43MC99 RBC72S------Pót elem-€1,007.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups rendszer, 750 Va, 600 W
€1,696.77 /Mértékegység