TRIPP LITE PS7224-20 Raceway 20a 24 Outlet 15 Feet Grey | AC2UTZ 2MY49

TRIPP LITE PS7224-20 Raceway 20a 24 Outlet 15 Feet Grey

Tétel: AC2UTZ Típus: PS7224-20Kereszthivatkozás: 2MY49
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€290.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVersenypálya
erősítők15
színekSzürke
Vezetékhossz15 láb.
Mérő / vezető12/3
FokozatLakó
Magasság1.5 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz72 "
Max. Amper20
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusFüggőleges Vízszintes
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása(2) 5-20R, (22) 5-15R
Kimenetek száma24
Kapcsolók száma1
Outlet Center távolság2-13 / 16 "
TöltöttségjelzőIgen
Feszültség120
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.934
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)193.04
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMérő / vezetőHosszMax. AmperNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaÁr
TRIPP LITE PS3612 versenypálya 15a 12 kimenet 15 láb szürke | AC2UTX 2MY47 PS361214/336 "155-15P5-15R12€160.08
TRIPP LITE PS6020 Raceway 15a 20 Outlet 15 Feet Szürke | AC2UTY 2MY48 PS602014/360 "155-15P5-15R20€217.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PS7224-20 Raceway 20a 24 Outlet 15 Feet Grey
€290.29 /Mértékegység