Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE N318-01M száloptikai patch kábel Lc / st 1m | AE9CFQ 6HKL0

TRIPP LITE N318-01M száloptikai patch kábel Lc/st 1m

Raktáron
Tétel: AE9CFQ Típus: N318-01MKereszthivatkozás: 6HKL0
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
€28.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / ST)
Csillapítás10GB
Csatlakozó típusaLC / ST
ÉpítésZipcord rost
Magdimenzió62.5 / 125 mikron
Kabát színenarancs
Kabát típusaPVC
Hossz3.28 láb.
Simplex / Duplex / MultifiberDuplex
Single Mode / Multi-ModeMulti-Mode
UL típusokOFNR / FDDI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8544700000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rostszám (duplex)
    • Ellenőrzött (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaTételHosszÁr
TRIPP LITE N306-003 száloptikai patch kábel Sc / sc 3 láb | AE9CFJ 6HKK4 N306-003SC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (SC / SC)3 láb.€29.28
TRIPP LITE N306-006 száloptikai patch kábel Sc / sc 6 láb | AE9CFK 6HKK5 N306-006SC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (SC / SC)6"€31.90
TRIPP LITE N306-010 száloptikai patch kábel Sc / sc 10 láb | AE9CFL 6HKK6 N306-010SC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (SC / SC)10 láb.€38.56
TRIPP LITE N316-01M száloptikai patch kábel Lc / sc 1m | AE9CFM 6HKK7 N316-01MLC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / SC)3.28 láb.€35.56
TRIPP LITE N316-02M száloptikai patch kábel Lc / sc 2m | AE9CFN 6HKK8 N316-02MLC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / SC)6.56 láb.€44.78
TRIPP LITE N316-03M száloptikai patch kábel Lc / sc 3m | AE9CFP 6HKK9 N316-03MLC / SCTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / SC)9.84 láb.€41.76
TRIPP LITE N318-02M száloptikai patch kábel Lc / st 2m | AE9CFR 6HKL1 N318-02MLC / STTöbbmódú duplex száloptikai kábel (LC / ST)6.56 láb.€31.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE N318-01M száloptikai patch kábel Lc/st 1m
€28.30 /Mértékegység