Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE IBR12 túlfeszültség-csökkentő 15a 12 Kimenet 15 láb | AC6FCH 33L736

TRIPP LITE IBR12 túlfeszültség-csökkentő 15a 12 Kimenet 15 láb

Raktáron
Tétel: AC6FCH Típus: IBR12Kereszthivatkozás: 33L736
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
€363.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekFekete
Vezetékhossz15 láb.
Mélység4"
FokozatSzámítógépes hálózatok
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz17.5 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram150kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusRack
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40–80 dB
Kimenetek száma12
Outlet Center távolság38.9 mm elöl és 38.9 mm hátul
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule3840
Feszültség120
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.68
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszMax. AmperNEMA Plug konfigurációSzélességÁr
TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 15a 12 Kimenet 15 láb | AD2NRT 3TA15 ISOBAR 12 ULTRA1.75 "19 "155-15P4"€365.34
TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 20a 12 Kimenet 15 láb | AE4CPA 5JJ96 IBAR 12/20 ULTRA1.75 "19 "205-20P4"€395.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE IBR12 túlfeszültség-csökkentő 15a 12 Kimenet 15 láb
€363.82 /Mértékegység