Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 20a 12 Kimenet 15 láb | AE4CPA 5JJ96

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 20a 12 kimenet 15 láb

Raktáron
Tétel: AE4CPA Modell: IBAR 12/20 ULTRAKereszthivatkozás: 5JJ96
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
€395.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekFekete
Vezetékhossz15 láb.
Mélység1.75 "
FokozatSzámítógépes hálózatok
Magasság1.75 "
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz19 "
Max. Amper20
Max. Túlfeszültség áram150kA
Felszerelési stílusRack
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40–80 dB
Kimenetek száma12
Outlet Center távolság38.9 mm elöl és 40.65 mm hátul
Fázis1
Plug TypeNEMA 5-20P
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule3840
Aljzat típusaNO 5-15R
Feszültség120
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszMax. AmperNEMA Plug konfigurációSzélességÁr
TRIPP LITE IBR12 túlfeszültség-csökkentő 15a 12 Kimenet 15 láb | AC6FCH 33L736 IBR124"17.5 "155-15P1.75 "€363.82
TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 15a 12 Kimenet 15 láb | AD2NRT 3TA15 ISOBAR 12 ULTRA1.75 "19 "155-15P4"€365.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 20a 12 kimenet 15 láb
€395.74 /Mértékegység