TRIM LOK INC X135HT-100 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FVB 10G481

TRIM LOK INC X135HT-100 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb

Raktáron
Tétel: AA2FVB Típus: X135HT-100Kereszthivatkozás: 10G481

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€131.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítő ragasztó
Háttér típusaNyomásérzékeny
Hossz100 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság0.563 "
Teljes szélesség0.75 "
StílusD alakú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4016931050
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok Inc X135HT-100 gumi D-szelvény tömítés ideális a hang és a vibráció kiküszöbölésére hangburkolatokban és nehéz gépekben, megvédve azokat a szennyeződésektől és a szélsőséges időjárástól. Ez a gumiborítású tömítés öntapadó hátú, így könnyen felszerelhető ablakokra vagy ajtókra.

Jellemzők:

  • A Trim Lok Inc X135HT-100 gumiszegélytömítés egy speciálisan gyártott EPDM szivacsos gumikeverék, amely 0.75 hüvelyk széles.
  • Öntapadó tulajdonságokkal rendelkezik, és két szalagopcióban kapható, ezek a BT (3M ragasztott szalagrendszer) és HT (hagyományos nyomásérzékeny ragasztó).
  • Ez az egység ellenáll az ózon és a napfény öregedésének, és kiváló vízfelvételt és kompressziót biztosít.
  • -20 és 158 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a HT nyomásérzékeny ragasztó?

V. A gumi tömítést ezzel az akril alapú ragasztóval lehet a legjobban felszerelni, ha két álló tárgy közé szorítják, vagy statikus alkalmazásban használják. Ez a ragasztó jó hővezető képességet biztosít -20 és +150 Fahrenheit fok között. A környező hőmérsékletnek +60 Fahrenheit fok felett kell lennie az alkalmazás során.

K. Hogyan kell használni ezt a gumi D tömítést?

A.

  • Alaposan tisztítsa meg a munkafelületet eldobható törlőkendővel vagy szöszmentes törlőruhával.
  • Ne feszítse ki a gumitömítést az orsóról.
  • Kerülje el a ragasztó elszennyeződését.
  • Szerelje fel a gumitömítést a sugár körül töltéssel és nem nyújtással.

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszÁr
TRIM LOK INC X135HT-25 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FVA 10G480 X135HT-25Nyomásérzékeny25 láb.€41.08
TRIM LOK INC X135HT-250 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 250 láb | AA2FVC 10G482 X135HT-250Nyomásérzékeny250 láb.€295.25
TRIM LOK INC X135BT-25 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FVD 10G483 X135BT-25Hab akril25 láb.€69.79
TRIM LOK INC X135BT-100 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FVE 10G484 X135BT-100Hab akril100 láb.€246.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-100 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb
€131.13 /Mértékegység