TRIM LOK INC X135HT-250 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 250 láb | AA2FVC 10G482

TRIM LOK INC X135HT-250 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 250 láb

Raktáron
Tétel: AA2FVC Típus: X135HT-250Kereszthivatkozás: 10G482

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabgumi tömítő ragasztó
Háttér típusaNyomásérzékeny
Hossz250 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Teljes magasság0.563 "
Teljes szélesség0.75 "
StílusD alakú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.54
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4016100000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim-Lok X135HT-250 D-szelvényű gumitömítés eltakarja az ajtó- és ablaktáblák réseit és repedéseit, hogy megakadályozza a por és a rovarok bejutását. Elnyeli a nyomást, és áthatolhatatlan tömítést hoz létre, amely megakadályozza a hő vagy a levegő távozását.

Jellemzők:

  • A Trim-Lok X135HT-250 gumitömítés ellenáll a vízfelvételnek, az ózonnak és a napfény öregedésének.
  • Ez a 250 láb hosszú tömítés könnyen vágható a tökéletes illeszkedés érdekében.
  • Nyomásérzékeny öntapadó hátlappal rendelkezik, amely kis nyomással könnyen felszerelhető.
  • Ez a gumi élborítás kiváló rugalmassággal alkalmazkodik egyenetlen felületekhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készült ez a Trim-Lok tömítés?

A. EPDM.

K. Miért van ez a gumitömítés akril ragasztóval a nagy szilárdságú 3M ragasztó helyett?

A. Az akril ragasztók optimális tömítést biztosítanak két álló tárgy között. A 3M szalag szilárdságának eléréséhez akár 72 óra is szükséges, míg az akril ragasztók gyengéd nyomással gyorsan megtapadnak.

K. Mekkora ennek a tömítésnek a működési hőmérsékleti tartománya?

A. -20-158 Fahrenheit fok.

K. Mi a célja a gumitömítésnek?

A. A gumitömítések ideálisak a két tárgy közötti súrlódás csökkentésére. Megakadályozzák a panelek szivárgását, korrózióját és időjárási hatását is.

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszÁr
TRIM LOK INC X135HT-25 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FVA 10G480 X135HT-25Nyomásérzékeny25 láb.€41.08
TRIM LOK INC X135HT-100 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FVB 10G481 X135HT-100Nyomásérzékeny100 láb.€131.13
TRIM LOK INC X135BT-25 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2FVD 10G483 X135BT-25Hab akril25 láb.€69.79
TRIM LOK INC X135BT-100 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2FVE 10G484 X135BT-100Hab akril100 láb.€246.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-250 gumitömítés D-szelvény 0.75 hüvelyk szélesség 250 láb
€295.25 /Mértékegység