Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRILOGY DL3000/10B 300 felhasználói ellenőrzési nyomvonal Us10b | AB8AHQ 24Z458

TRILOGY DL3000/10B 300 felhasználói ellenőrzési nyomvonal Us10b

Raktáron
Tétel: AB8AHQ Modell: DL3000/10BKereszthivatkozás: 24Z458
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
€1,305.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
kulcsközép-2-9 / 16 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2-3/4
Az akkumulátor élettartamának100,000 XNUMX ciklus
Ajtó vastagsága1-5/8 to 1-7/8"
Esemény naplója1,600
befejezDuronodic
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióIroda kulcsa felülbírálásával
Fokozat1
KézNH
Fogantyú típusaEgyenes
Belső mélység1-11 / 16 "
Belső magasság8.25 "
Belső szélesség3.25 "
BillentyűzésStandard
A retesz elülső mérete1-1/8" x 2-1/4"
Max. Felhasználói kódok300
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső magasság8"
Külső szélesség3.25 "
Áramforrás(5) AA elemek
Időzített belépési támogatás5–15 mp.
típusKezelővezérlés, csak kód
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8301406030
Származási országDO

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióBillentyűzésÁr
TRILOGY DL3000WP/26D T3 Audit Trail 26d időjárásálló | AB8AHR 24Z459 DL3000WP / 26DCsiszolt krómBelépés a kulcs felülbírálásávalStandard -
ajánlatkérés
TRILOGY DL3000IC/10B T3 300 felhasználói ellenőrzési nyomvonal Us10b Sfic | AB8AHU 24Z461 DL3000IC / 10BDuronodicIroda kulcsa felülbírálásávalSFIC€1,301.58
TRILOGY DL3000WPIC/26D T3 300 Felhasználói időjárásálló Us26d Sfic | AB8AHV 24Z462 DL3000WPIC / 26DCsiszolt krómBelépés a kulcs felülbírálásávalSFIC€1,321.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRILOGY DL3000/10B 300 felhasználói ellenőrzési nyomvonal Us10b
€1,305.28 /Mértékegység