Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRILOGY DL2700IC/26DGR Lock Access Control | AD3JHQ 3ZM83

TRILOGY DL2700IC/26DGR zár hozzáférés-vezérlés

Raktáron
Tétel: AD3JHQ Típus: DL2700IC/26DGRKereszthivatkozás: 3ZM83

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,306.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
kulcsközép-1.875 "
Az akkumulátor élettartamának120,000 XNUMX ciklus
Ajtó vastagsága1-5/8" to 1-7/8"
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
FunkcióIroda kulcsa felülbírálásával
Fokozat1
KézJobb
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység1-11 / 16 "
Belső magasság8.25 "
Belső szélesség3.25 "
BillentyűzésSFIC
billentyűzetÖnálló, teljesen programozható 12 számjegyű fém
Max. Felhasználói kódok100
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső magasság8"
Külső szélesség3.25 "
Áramforrás(5) AA elemek
Időzített belépési támogatás5 - 20 sec.
típusElektronikus, kulcs nélküli
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.285
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8301406030
Származási országDO

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságkulcsközép-Az akkumulátor élettartamánakBelső magasságBelső szélességBillentyűzésFelszerelési stílusÁr
TRILOGY DL2800 / 26DGR akkumulátoros nyomógombzár | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRElektronikus kulcs nélküli zár8"2.75 "100,000 XNUMX ciklus8"3.25 "Standard Hengeres€1,614.41
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR akkumulátorral működtetett kijárati zár zár | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRElektronikus kulcs nélküli kijárat-zár zár11 "3"60,000 XNUMX ciklus11 "-Standard Yale kilépőeszközök€1,823.59
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR akkumulátorral működtetett kijárati zár zár | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRElektronikus kulcs nélküli kijárat-zár zár11 "3"60,000 XNUMX ciklus11 "-Standard Yale kilépőeszközök€2,269.06
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR akkumulátorral működtetett kijárati zár zár | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRElektronikus kulcs nélküli kijárat-zár zár11 "-60,000 XNUMX ciklus11 "-Standard Sargent kilépő eszköz-
ajánlatkérés
TRILOGY DL2800IC / 26DGR vezérlőzár Elektronikus Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRElektronikus kulcs nélküli zár8"1.875 "100,000 XNUMX ciklus8"1 / 4 "SFICHengeres€1,627.41
TRILOGY DL1200ET26DTPGR akkumulátorral működtetett mozaikzár | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRElektronikus kulcs nélküli kijáratvédő zár keskeny14.5 "1.625 "80000 XNUMX ciklus--Standard Keskeny Stile€998.76
TRILOGY DL5200/26DGR elemmel működő kétoldalas zár | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRElektronikus kulcs nélküli zár8"1-11 / 16 "100,000 XNUMX ciklus8"-Standard Hengeres€2,214.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRILOGY DL2700IC/26DGR zár hozzáférés-vezérlés
€1,306.63 /Mértékegység