Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRILOGY DL1200ET26DTPGR akkumulátorral működtetett mozaikzár | AC8LQZ 3CCK6

TRILOGY DL1200ET26DTPGR Akkumulátoros stilezár

Raktáron
Tétel: AC8LQZ Modell: DL1200ET26DTPGRKereszthivatkozás: 3CCK6
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
€998.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli kijáratvédő zár keskeny
kulcsközép-1.625 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2-3/4
Az akkumulátor élettartamának80000 XNUMX ciklus
Mélység2"
Ajtó vastagsága1-3 / 4 "
befejezSzatén króm
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság14.5 "
BillentyűzésStandard
Max. Felhasználói kódok100
Felszerelési stílusKeskeny Stile
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság150 - 31
Külső mélység2"
Külső magasság14.5 "
Külső szélesség1.75 "
Áramforrás(2) Lítium akkumulátorok
Időzített belépési támogatás5 - 20 sec.
típusElektronikus, kulcs nélküli
IdőjárásállóIgen
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)44.2
HS-kód8301406030
Származási országDO

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságkulcsközép-Az akkumulátor élettartamánakBelső magasságBelső szélességBillentyűzésFelszerelési stílusÁr
TRILOGY DL2800 / 26DGR akkumulátoros nyomógombzár | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRElektronikus kulcs nélküli zár8"2.75 "100,000 XNUMX ciklus8"3.25 "Standard Hengeres€1,614.41
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR akkumulátorral működtetett kijárati zár zár | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRElektronikus kulcs nélküli kijárat-zár zár11 "3"60,000 XNUMX ciklus11 "-Standard Yale kilépőeszközök€1,823.59
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR akkumulátorral működtetett kijárati zár zár | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRElektronikus kulcs nélküli kijárat-zár zár11 "3"60,000 XNUMX ciklus11 "-Standard Yale kilépőeszközök€2,269.06
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR akkumulátorral működtetett kijárati zár zár | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRElektronikus kulcs nélküli kijárat-zár zár11 "-60,000 XNUMX ciklus11 "-Standard Sargent kilépő eszköz-
ajánlatkérés
TRILOGY DL2800IC / 26DGR vezérlőzár Elektronikus Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRElektronikus kulcs nélküli zár8"1.875 "100,000 XNUMX ciklus8"1 / 4 "SFICHengeres€1,627.41
TRILOGY DL5200/26DGR elemmel működő kétoldalas zár | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRElektronikus kulcs nélküli zár8"1-11 / 16 "100,000 XNUMX ciklus8"-Standard Hengeres€2,214.94
TRILOGY DL5200IC / 26DGR akkumulátorral működtetett kétoldalas zár | AC8LRB 3CCK8 DL5200IC / 26DGRElektronikus kulcs nélküli zár8"1-11 / 16 "100,000 XNUMX ciklus8"-SFICHengeres€2,198.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRILOGY DL1200ET26DTPGR Akkumulátoros stilezár
€998.76 /Mértékegység