Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIDON 5612 tömlőbilincs rozsdamentes acélból, minimális átmérő 1/2 Sae 12 - 10 darabos csomag | AE2LHD 4XZ72

TRIDON 5612 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1/2 Sae 12 - 10 db

Raktáron
Tétel: AE2LHD Típus: 5612Kereszthivatkozás: 4XZ72
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
€19.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv Anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Sávszélesség9 / 16 "
Szorító típusQuick Release
Ház anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Max. Bilincs átmérője1.25 "
Metrikus Dia. Max.32mm
Metrikus Dia. Min.13mm
Min. Bilincs átmérője1 / 2 "
SAE szám12
Csavar anyagaSzénacél bevonat
Csavar méret5 / 16 "
Nyomaték30 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Híd anyaga (galvanizált szénacél)
    • Almárka: Ideális

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeSAE számCsavar anyagaCsavar méretÁr
TRIDON 5620 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 Sae 20 - 10 db-os csomag | AB4EPK 1XHE7 56201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20Szénacél bevonat5 / 16 "€28.31
TRIDON 5624 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1 Sae 24 - 10 db-os csomag | AB4EPL 1XHE8 56242"50.8mm25.4mm1"24Szénacél bevonat5 / 16 "€29.44
TRIDON 5636 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1 Sae 36 - 10 db-os csomag | AB4EPM 1XHE9 56362.75 "69.85mm25.4mm1"36Szénacél bevonat5 / 16 "€39.13
TRIDON 5656 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1 Sae 56 - 10 db-os csomag | AB4EPN 1XHF1 56564"101.6mm25.4mm1"56Szénacél bevonat5 / 16 "€49.97
TRIDON 5672 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 2 Sae 72 - 10 db-os csomag | AB4EPP 1XHF2 56725"127mm50.8mm2"72Szénacél bevonat5 / 16 "€55.19
TRIDON 56104 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1-3/4 Sae 104 - 10 db-os csomag | AB4EPQ 1XHF3 561047.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104Szénacél bevonat5 / 16 "€62.73
TRIDON 5812 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1/2 Sae 12 - 10 db-os csomag | AB4EPR 1XHF4 58121.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12410 Stainless Steel3 / 8 "€31.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON 5612 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1/2 Sae 12 - 10 db
€19.90 /Mértékegység