Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIDON 5316 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1 Sae 16 - 10 db | AB4EMP 1XGY9

TRIDON 5316 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1 Sae 16 - 10 db

Raktáron
Tétel: AB4EMP Típus: 5316Kereszthivatkozás: 1XGY9
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
€23.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv Anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Sávszélesség1 / 2 "
Szorító típusVonalazott
Ház anyaga201 / 301 rozsdamentes acél
Max. Bilincs átmérője1.5 "
Metrikus Dia. Max.38.1mm
Metrikus Dia. Min.25.4mm
Min. Bilincs átmérője1"
SAE szám16
Csavar anyagaSzénacél bevonat
Csavar méret5 / 16 "
Vastagság0.022 "
Nyomaték35 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sávnyílások (téglalap alakú)
    • Almárka: Ideális

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeSAE számÁr
TRIDON 5312 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 7/8 Sae 12 - 10 db-os csomag | AB4EMN 1XGY8 53121.25 "31.75mm22.23mm7 / 8 "12€24.22
TRIDON 5332 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1-9/16 Sae 32 - 10 db-os csomag | AB4EMU 1XGZ4 53322.5 "63.5mm39.67mm1-9 / 16 "32€25.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON 5316 tömlőbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1 Sae 16 - 10 db
€23.33 /Mértékegység