Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 39350 zsírmérő, 1/8 hüvelykes NPT, 10000 psi üzemi nyomás | AA4ETM 12J021

TRICO 39350 zsírmérő, 1/8 hüvelykes NPT, 10000 psi üzemi nyomás

Raktáron
Tétel: AA4ETM Típus: 39350Kereszthivatkozás: 12J021

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,577.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális zsírmérő
Munkahelyi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9031808080
Származási országUS

Termék részletek:

A Trico 39350 zsírmérőt autóipari és tengeri alkalmazásokban használják a kenés során kiadagolt zsír pontos mennyiségének mérésére és ellenőrzésére. A zsírmérő és az adagolt zsíradagoló integrálása szabályozott kenést biztosít.

Jellemzők:

  • A Trico 39350 zsírmérő digitális képernyővel rendelkezik, amely megjeleníti a kijuttatott zsír mennyiségét köbcentiméterben, grammban, unciában vagy folyadék unciában.
  • A háttérvilágítású LCD-n nagy, könnyen leolvasható számjegyek találhatók, és az akkumulátor töltöttsége alacsony.
  • Ez a Trico zsírmérő akár 10000 psi nyomást is képes kezelni.
  • Alumínium házzal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico MD-1200 adagolók: Ezek a mikrocsepp-adagolók túlnyomásos tartályt használnak a precíz olajalapú kenőanyag-kijuttatás érdekében a csökkentett folyadékfelhasználás érdekében. Megszüntetik a felesleges levegőt vagy a munkadarabon lévő folyadékot. Ezek az adagolók könnyen használható független kezelőszervekkel rendelkeznek a maximális rugalmasság érdekében a folyadék beállításában. Relatív levegő/folyadék mérleggel vannak felszerelve az ismételhető beállítások érdekében, és időt takarítanak meg az áramlási sebesség beállításánál.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú tömítést biztosít a Trico zsírmérő?

A. A Trico zsírmérő Buna-N tömítést biztosít.

K. Melyek a zsírok különböző kategóriái?

V. A zsíroknak nagyjából 7 különböző kategóriája létezik, ezek a zsírok többcélú (MP), tengeri, nagy teherbírású, speciális, extrém nyomású (EP), autóipari és ipari zsírok.

K. Hogyan akadályozhatom meg ezt a zsírmérőt a zsír és más kenőanyagok kiömlésében?

A.

  • Biztonságosan húzza meg a szerelvényeket, hogy megakadályozza a szivárgást működés közben.
  • Rendszeresen ellenőrizze a tömlők és csatlakozások kopását vagy sérülését.
  • Használaton kívül tárolja a zsírmérőt stabil, függőleges helyzetben.

K. Hogyan állíthatom vissza a Trico 39350 zsírmérő állását?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a zsírmérő ki van kapcsolva.
  • Tartsa nyomva a reset gombot 5 másodpercig.
  • A visszaállítási folyamat befejezéséhez engedje el a gombot.

K. Hogyan kalibrálhatok egy zsírmérőt?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a zsírmérő tiszta és maradékoktól mentes.
  • Vigyen fel ismert mennyiségű zsírt a mérőn keresztül.
  • Állítsa be a beállításokat az adagolt mennyiségnek megfelelően, és fejezze be a kalibrálást.

K. Mikor cseréljem ki ezt a zsírmérőt?

A.

  • Cserélje ki, ha a kijelző hibásan működik vagy ellentmondó értékeket mutat.
  • Cserélje ki, ha az alkatrészek túlzott kopás vagy sérülés jeleit mutatják.
  • Frissítse, ha a zsírmérő nem tartja meg a kalibrálási pontosságot.

K. Honnan tudhatom, hogy ez a zsírmérő támogat-e egy bizonyos típusú zsírt vagy sem?

A.

  • A támogatott zsírtípusok listáját a termék kézikönyvében találja.
  • Lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a beszállítóval a speciális zsírkompatibilitási információkért.
  • Győződjön meg arról, hogy a zsírmérő a kívánt zsír viszkozitásához van kalibrálva.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 39350 zsírmérő, 1/8 hüvelykes NPT, 10000 psi üzemi nyomás
€1,577.30 /Mértékegység