Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 39202 Watchdog Breather Adapter, 1 hüvelykes NPT apa x 1 csúszó illeszkedés

Raktáron
Tétel: AH6HPA Típus: 39202Kereszthivatkozás: 36A746

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€15.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégző adapter
AnyagPVC
Stílusmenetes adapter
Menetméret (T1)1"
Menetméret (T2)1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8421391000
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

Trico 39101 Watchdog Desiccant Breathers: Távol tartják a káros szennyeződéseket az ipari berendezésektől, mivel a levegő be- és kilélegzik a hőtágulás vagy a folyadékszint változása következtében. Ezek a szellőzők vizuálisan jelzik a cserére szoruló szilícium-dioxidot, amely narancssárgáról sötétzöldre változik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMenetméret (T1)Menetméret (T2)AnyagÁr
TRICO 39203 Watchdog légtelenítő adapter, 1 csúszó x 3/4 NPT | AH6HNY 36A718 39203menetes adapter1"3 / 4 "PVC€15.19
TRICO 39204 Watchdog légtelenítő adapter, bajonett, nagy sűrűségű EDPM, 1 hüvelykes női X bajonett | CD6VVT 39204Bajonett adapter1"BajonettEDPM€100.89
ajánlatkérés
TRICO 39209 Watchdog légtelenítő adapter, menetes, szénacél, 1/4 FNPT X 1/2 hüvelykes MNPT | CD6VVU 39209menetes adapter1 / 4 "1 / 2 "Szénacél€38.34
ajánlatkérés
TRICO 39207 Watchdog légtelenítő adapter, bypass, PVC, 1 hüvelykes nő | CD6VVV 39207Bypass adapter1"1"PVC€115.00
ajánlatkérés
TRICO 39201 Watchdog légtelenítő adapter, karima, ABS, 6 ANSI rögzítő furattal | CD6VVW 39201Karima adapter1"1"ABS€30.26
ajánlatkérés
TRICO 39200 Watchdog légtelenítő adapter, karima, ABS, rögzítési furatok nélkül | CD6VVX 39200Karima adapter1"1"ABS€22.18
ajánlatkérés
TRICO 39205 Watchdog légtelenítő adapter, felpörgető, nagy sűrűségű EDPM, 1 hüvelyk - 12 UNF női | CD6VVY 39205Spin-On Adapter1"1 "-12EDPM-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 39202 Watchdog Breather Adapter, 1 hüvelykes NPT apa x 1 csúszó illeszkedés
€15.19 /Mértékegység