TRICO 36782 folyadékkezelő rendszer, 6 tartály, 65 gallon űrtartalom | AA4ETF 12J015

TRICO 36782 Folyadékkezelő rendszer, 6 tartály, 65 gallon űrtartalom

Tétel: AA4ETF Típus: 36782Kereszthivatkozás: 12J015
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€30,684.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett olajtároló rendszer
Mélység43 "
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Magasság104 "
Tank kapacitás65 gal.
Tartály anyagaPorszórt alumínium alumínium
Szélesség76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 391.45
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)284.48
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

A Trico 36782 folyadékkezelő rendszert az autóiparban használják szélvédőmosó folyadék adagolására. Ez az ömlesztett olajtároló és -adagoló rendszer biztosítja a szélvédőfolyadék hatékony és pontos eloszlását, tiszta szélvédőt biztosítva a biztonság és a láthatóság érdekében vezetés közben.

Jellemzők:

  • Porszórt keretbevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ez a folyadékkezelő tartálycsap acél kerettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • 65 gallonos tartálykapacitása jelentős folyadékmennyiségek befogadására alkalmas.
  • Ez a folyadékkezelő rendszer alumni acél tartállyal rendelkezik a tartósság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a folyadékkezelő rendszer kiválasztásakor?

A.

  • Mérje fel az alkalmazás speciális igényeit és funkcióit.
  • Biztosítani kell a folyadékokkal és anyagokkal való kompatibilitást.
  • Az optimális teljesítmény érdekében vegye figyelembe a szükséges folyadékáramlást.
  • Válasszon megfelelő nyomásteljesítményű rendszert.
  • Értékelje a karbantartás és a csere egyszerűségét.

K. Honnan tudhatom, hogy ez az ömlesztett olajtároló és -adagoló rendszer kompatibilis-e a kenőanyagommal vagy olajommal?

A. A Trico 36782 folyadékkezelő rendszer színkódolt címkékkel és címkékkel rendelkezik az olaj típusának azonosítására, így biztosítva, hogy a megfelelő kenőanyagot használják a megfelelő berendezésben.

K. Mikor kell cserélnem a Trico 36782 folyadékkezelő rendszert?

A.

  • Nem megfelelő folyadékeloszlás vagy csökkent szélvédőtisztítási hatékonyság.
  • Bármilyen jele annak, hogy folyadék szivárog a rendszerből.
  • Szemrevételezéssel elhasználódott szivattyúk, fúvókák vagy más kritikus alkatrészek láthatók.
  • A rendszer működése közben fellépő szokatlan hangok belső problémákra utalhatnak.
  • Rendszeres eltömődés, amely befolyásolja a folyadék áramlását és a fúvóka teljesítményét.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
TRICO 36781 folyadékkezelő rendszer, 4 tartály, 65 gallon űrtartalom | AA4ETE 12J014 36781100 "54 "€19,876.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36782 Folyadékkezelő rendszer, 6 tartály, 65 gallon űrtartalom
€30,684.31 /Mértékegység