Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 36680 Karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, 1/8 hüvelykes NPT, 14 uncia. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AH6HPB Típus: 36680Kereszthivatkozás: 36A750

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€61.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás500 cc
Patron kapacitása14 oz.
csatlakozás1 / 8 "NPT
Fej anyagaAlumínium öntvény
Tömlő hossza6"
Nyomás10000 psi
StílusKar Grease Gun
típusFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8467195030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusNyomáscsatlakozásPatron kapacitásaFej anyagaÁr
TRICO 36681 zsírzópisztoly kar, pisztolymarkolat, nagy teherbírású, 1/8 hüvelykes NPT, 14 uncia. Kapacitás | CD6UZH 36681Pisztoly markolat zsírpisztoly5000 psi1 / 8 "NPT14 oz.Alumínium öntvény€82.19
ajánlatkérés
TRICO 36682 zsírzópisztoly kar, pisztolymarkolat levegővel működtetett, nagy teherbírású, 1/8 hüvelykes NPT, 14 uncia. Kapacitás | CD6UZJ 36682Légi működtetésű pisztolyos fogantyú zsírpisztolyNem alkalmazható1 / 8 "NPT14 oz.Alumínium öntvény€139.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36680 Karos zsírzópisztoly, nagy teherbírású, 1/8 hüvelykes NPT, 14 uncia. Kapacitás
€61.92 /Mértékegység