Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 36051 Even-Flo applikátor, 1/8 hüvelykes NPT menetméret, nylon | AK7KKP

TRICO 36051 Even-Flo applikátor, 1/8 hüvelykes NPT menetméret, nejlon

Raktáron
Tétel: AK7KKP Típus: 36051
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
€94.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételApplikátor ecset
Sörték anyagaNejlon
csatlakozás1 / 8 "NPT
Hőmérséklet Értékelés160 fok. F
típusMég Flo Applikátor is

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Kompatibilis tartozékok:

  • DE Full Flow és D Adagolók: Ez az applikátor alkalmas ezekhez a DE full flow és D adagolókhoz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készülnek a Trico 36051 Even-Flo applikátor sörtéi?

A. Trico 36051 Even-Flo applikátor sörték nylonból.

Termékváltozatok

TermékekModellSörték anyagatípuscsatlakozásMéretSzélességSzerelési típusKefe Dia.Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
TRICO 36033 Ever-Last applikátor, 1-1/4 hüvelyk szélesség | AK7KKH 36033-Utolsó applikátor1 / 8 "NPT-1 1 / 4 "--200 fok. F€37.26
ajánlatkérés
TRICO 36036 Ever-Last applikátor, 2 hüvelyk szélesség | AK7KKJ 36036-Utolsó applikátor1 / 8 "NPT-2"--200 fok. F€43.22
ajánlatkérés
TRICO 36039 körkefés applikátor, 5/8 hüvelykes, nylon | AK7KKK 36039NejlonKerekkecses applikátor1 / 8 "NPT5 / 8 "---160 fok. F€33.51
ajánlatkérés
TRICO 36042 körkefés applikátor, 5/8 hüvelykes, rozsdamentes acél | AK7KKL 36042Rozsdamentes acélKerekkecses applikátor1 / 8 "NPT5 / 8 "---160 fok. F€74.99
ajánlatkérés
TRICO 36045 körkefés applikátor, 1/8 hüvelykes NPT menetméret, nylon | AK7KKM 36045NejlonKerekkecses applikátor1 / 8 "NPTNem alkalmazható---160 fok. F€64.10
ajánlatkérés
TRICO 36048 körkefés applikátor, 1/8 hüvelykes NPT menetméret, rozsdamentes acél | AK7KKN 36048Rozsdamentes acélKerekkecses applikátor1 / 8 "NPTNem alkalmazható---160 fok. F€117.06
ajánlatkérés
TRICO 36054 Even-Flo applikátor, 1/8 hüvelykes NPT menetméret, rozsdamentes acél | AK7KKQ 36054Rozsdamentes acélMég Flo Applikátor is1 / 8 "NPT----160 fok. F€162.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36051 Even-Flo applikátor, 1/8 hüvelykes NPT menetméret, nejlon
€94.19 /Mértékegység