Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 34424 Tárolófedél, HDPE, 1 hüvelykes fúvókaméret, fekete

Raktáron
Tétel: AH9KNV Típus: 34424Kereszthivatkozás: 40AX71
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
€71.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló fedél
színekFekete
Magasság6 1 / 4 "
Hossz5.75 "
AnyagHDPE
Fúvóka mérete1"
Dia kívül.5 3 / 4 "
Kiöntő hossza8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3175
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)14.61
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico Spectrum olajtartály: A Trico 34424 fúvókafedelet ezekkel a tartályokkal használják olajadagolásra, ha szükséges.
  • Trico tároló fedél: A felhasználók lecserélhetik ezt a fúvókafedelet egy teljesen lefedett fedélre vagy különböző színű fúvókafedélre a különféle kenőanyagok felhasználásához.
  • Trico 34463 kézi szivattyú: Ezek a kézi pumpák a Spectrum olajtartályokhoz illeszkednek, hogy folyadékot adagoljanak belőlük.
  • Trico szellőzőnyílások: Ezeket a légtelenítő nyílásokat a Trico Spectrum olajtartályokhoz használják az olaj könnyű kiöntésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a Trico 34424 fúvókafedél?

V. Ez a Trico 34424 fúvókafedél HDPE-ből készült az UV- és vegyszerállóság érdekében.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a fúvókafedelet?

V. Ez a fúvókafedél egyszerűen felszerelhető, ha negyedét elfordítja a tartály kimenetén.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretKiöntő hosszaKiöntő kívül Dia.MagasságHosszAnyagÁr
TRICO 34410 tárolófedél, HDPE, 1/2 hüvelykes fúvókaméret, sárga | AH9KLX 40AX27 34410Sárga-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€68.26
TRICO 34429 tárolófedél, HDPE, 1 hüvelykes fúvókaméret, sötétzöld | AH9KLY 40AX28 34429Sötétzöld-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€71.55
TRICO 34418 tárolófedél, HDPE, 1/2 hüvelykes fúvókaméret, barna | AH9KMC 40AX32 34418Cserez-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€68.26
TRICO 34417 tárolófedél, HDPE, 1/2 hüvelykes fúvókaméret, szürke | AH9KMD 40AX33 34417Szürke-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€68.26
TRICO 34408 tárolófedél, HDPE, 1/4 hüvelykes fúvókaméret, barna | AH9KME 40AX34 34408Cserez-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€63.13
TRICO 34412 tárolófedél, HDPE, 1/2 hüvelykes fúvókaméret, kék | AH9KMF 40AX35 34412Kék-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€68.26
TRICO 34426 tárolófedél, HDPE, 1 hüvelykes fúvókaméret, lila | AH9KMG 40AX36 34426Lila-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€71.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 34424 Tárolófedél, HDPE, 1 hüvelykes fúvókaméret, fekete
€71.55 /Mértékegység